Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
-Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Somente para substratos maciços;
- Design diferenciado, não roda no furo.
-Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Somente para substratos maciços;
- Design diferenciado, não roda no furo.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0903000941 |
Garantia | 3 Meses |
Profundidade do Furo | 40mm |
Tipo | Com Anel |
Produtos Associados | Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos |
Carga Recomendada | 20kg (base concreto) |
Diâmetro | 6,0mm |
Material | Polipropileno |
Distância Mínima | 30mm (entre buchas) |
Espessura Mínima do Substrato | 45mm |
Composição | Embalagem com 200 Unidades |
Diâmetro do Parafuso | 3,5 - 4,8mm |
Código de barras | 4058794527247 |
Ficha Técnica | Download |