FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 090310 50 Copiado!

    Bucha W-S de Nylon sem Anel 10mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 090310 50 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.

    Características:

    - Produzida em dois tipos de materiais: poliamida (nylon) ou polietileno (plástico);
    - Disponível nas versões com ou sem anel: versão com anel evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem anel permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
    - Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
    - Pode ser aplicada com parafuso para madeira, Autoatarraxante e sextavado.

    Principais Vantagens:

    - Resistência a cargas leves e médias;
    - Disponível nas versões com e sem anel;
    - Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
    - Versão com anel garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
    - Resistente a temperaturas de -40° a +80°.
    Marca Wurth
    Código do Produto 090310 50
    Garantia 3 Meses
    Profundidade do Furo 70mm
    Tipo Sem Anel
    Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
    Carga Recomendada 125kg (base concreto)
    Diâmetro 10mm
    Material Nylon
    Distância Mínima 50mm (entre buchas)
    Espessura Mínima do Substrato 75mm
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Diâmetro do Parafuso 6,0 - 8,0mm
    Código de barras 7891799093570
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade