FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 090362 30 Copiado!

Bucha W-S de Plástico sem Anel 6mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 090362 30 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 8,00

R$ 4,30



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.

Características:

- Produzida em dois tipos de materiais: poliamida (nylon) ou polietileno (plástico);
- Disponível nas versões com ou sem anel: versão com anel evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem anel permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, Autoatarraxante e sextavado.

Principais Vantagens:

- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com anel garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°.
Marca Wurth
Código do Produto 090362 30
Garantia 3 Meses
Profundidade do Furo 40mm
Tipo Sem Anel
Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
Carga Recomendada 40kg (base concreto)
Diâmetro 6mm
Material Plástico
Distância Mínima 30mm (entre buchas)
Espessura Mínima do Substrato 45mm
Composição Embalagem com 100 Unidades
Diâmetro do Parafuso 3,5 - 4,8mm
Código de barras 7891799131784
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG