Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.
Características:
- Produzida em dois tipos de materiais: poliamida (nylon) ou polietileno (plástico);
- Disponível nas versões com ou sem anel: versão com anel evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem anel permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, Autoatarraxante e sextavado.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com anel garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°.
Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.
Características:
- Produzida em dois tipos de materiais: poliamida (nylon) ou polietileno (plástico);
- Disponível nas versões com ou sem anel: versão com anel evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem anel permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, Autoatarraxante e sextavado.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com anel garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 09038 40 |
Garantia | 3 Meses |
Profundidade do Furo | 55mm |
Tipo | Sem Anel |
Produtos Associados | Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos |
Carga Recomendada | 66kg (base concreto) |
Diâmetro | 8mm |
Material | Nylon |
Distância Mínima | 40mm (entre buchas) |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Espessura Mínima do Substrato | 60mm |
Diâmetro do Parafuso | 4,5 - 6,1mm |
Código de barras | 7891799093563 |
Ficha Técnica | Download |