FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0903000922 Copiado!

    Bucha W-U Pead 8mm Embalagem com 100 Peças - Wurth - 0903000922 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bucha universal com anel, ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos ocos ou maciços.

    Características:

    - Bucha de polietileno (PEAD) de alta resistência;
    - Excelente fixação em substratos tanto ocos quanto maciços;
    - Travas na base da bucha e aletas laterais, que evitam o giro da bucha no processo de aperto do parafuso;
    - Alta segurança: resistência ao torque, à torção e ao envelhecimento;
    - Atuação e travamento por expansão nos furos em substratos maciços;
    - Atuação e travamento por deformação nos furos em substratos ocos.

    Aplicações:

    - Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes ocas, formadas por blocos, tijolos vazados, chapas de pré-moldados, chapas de MDF, placas de metal, placas de gesso, drywall etc;
    - Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes maciças formadas por concreto, alvenaria, pedras etc.

    Principais Vantagens:

    - Bucha universal para materiais ocos ou maciços;
    - Aletas e travas anti-giro ;
    - Alta resistência;
    - Material maleável, bucha não quebra.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0903000922
    Garantia 3 Meses
    Profundidade do Furo 60mm
    Tipo Com Anel
    Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
    Carga Recomendada 45 kgf (base concreto)
    Diâmetro 8mm
    Material Polietileno
    Distância Mínima 40mm (entre furos)
    Espessura Mínima do Substrato 60mm
    Composição Embalagem com 100 Peças
    Diâmetro do Parafuso 4,5 - 5,5mm
    Código de barras 7891799433659
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade