FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0906912061 Copiado!

    Bucha W-MU Pead com Anel 12mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0906912061 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bucha multiuso com e sem anel ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos maciços ou ocos.

    Características:

    - Bucha de polietileno de alta resistência nas versões com anel / sem anel, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies;
    - Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços;
    - O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fixação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1);
    - A versão com anel garante que a bucha não entre no furo, mantendo a bucha sempre rente a superfície;
    - A versão sem anel permite a operação de fixação passante, onde o material a ser fixado e o substrato podem ser furados em conjunto já na posição adequada, e a bucha passa por todos os elementos até se acomodar no furo.

    Aplicações:

    - Tijolo vazado, paredes ocas, drywall e placas de gesso;
    - Fixação de prateleiras, suportes, calhas, entre outros.

    Principais Vantagens:

    - Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços;
    - Aplicável em gesso acartonado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0906912061
    Garantia 3 Meses
    Profundidade do Furo 70mm
    Tipo Com Anel
    Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
    Carga Recomendada 50 kgf (base concreto)
    Diâmetro 12mm
    Material Polietileno
    Distância Mínima 60mm (entre buchas)
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Diâmetro do Parafuso 8,5mm
    Código de barras 4046777226348
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade