FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 39036 35 Copiado!

    Bucha W-MU Pead com Anel 6mm Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 39036 35 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bucha multiuso com e sem anel ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos maciços ou ocos.

    Características:

    - Bucha de polietileno de alta resistência nas versões com anel / sem anel, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies;
    - Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços;
    - O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fixação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1);
    - A versão com anel garante que a bucha não entre no furo, mantendo a bucha sempre rente a superfície;
    - A versão sem anel permite a operação de fixação passante, onde o material a ser fixado e o substrato podem ser furados em conjunto já na posição adequada, e a bucha passa por todos os elementos até se acomodar no furo.

    Aplicações:

    - Tijolo vazado, paredes ocas, drywall e placas de gesso;
    - Fixação de prateleiras, suportes, calhas, entre outros.

    Principais Vantagens:

    - Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços;
    - Aplicável em gesso acartonado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 39036 35
    Garantia 3 Meses
    Profundidade do Furo 35mm
    Tipo Com Anel
    Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
    Carga Recomendada 30 kgf (base concreto)
    Diâmetro 6mm
    Material Polietileno
    Distância Mínima 36mm (entre buchas)
    Composição Embalagem com 200 Unidades
    Diâmetro do Parafuso 3,5 - 4mm
    Código de barras 7891799280581
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade