FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0903000933 Copiado!

    Bucha W-MX de Nylon 10mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0903000933 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bucha Universal com anel, ideal para fixação de cargas leves e médias. Indicada para todos os tipos de substratos maciços e ocos.

    Características:

    - Bucha de Nylon (Poliamida) com anel, para todos os tipos de materiais maciços ou ocos;
    - Atua por deformação / efeito trava em qualquer tipo de substrato oco, e por expansão em substratos maciços;
    - Possui aletas e travas anti-giro, evitando assim que a bucha rode no furo;
    - A Bucha W-MX possui excelente segurança na fixação no que diz respeito ao torque, tração, durabilidade e resistência ao envelhecimento.

    Aplicações:

    - Aplicação em concreto maciço, tijolo vazado, paredes ocas, drywall, blocos, tijolo arenoso, concreto, placas de gesso;
    - Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.

    - Pode ser utilizada em substratos ocos e maciços;
    - Elevada capacidade de fixação;
    - Excelente resistência, fixação e torque.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0903000933
    Garantia 3 Meses
    Profundidade do Furo 60mm
    Tipo Com Anel
    Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
    Carga Recomendada 40 kgf (tijolo perfurado)
    Diâmetro 10mm
    Material Nylon
    Distância Mínima 50mm (entre buchas)
    Composição 50 Unidades
    Diâmetro do Parafuso 6,0 - 8,0mm
    Código de barras 7891799439804
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade