Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição Bucha especialmente utilizada para fixação de cargas leves em paredes de dry wall, gesso acartonado e materiais ocos.
Características:
- Produzida nas versões em: ;
- Nylon (poliamida - PA) de alta resistência;
- Plástico (polietileno);
- Possui aletas e travas anti-rotação, evitando que a bucha rode no furo;
- Especialmente destinada para fixação de suportes, prateleiras e luminárias. (cargas leves).
Aplicações:
- Utilização em Dry Wall, tijolo vazado e materiais ocos.
Restrições de Uso:
- Não indicada para a utilização em materiais maciços, superfícies porosas, pedra natural, ou concreto
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves;
- Disponível nas versões nylon e plástico;
- Resistente a temperaturas -40°C a +80°C.
Características:
- Produzida nas versões em: ;
- Nylon (poliamida - PA) de alta resistência;
- Plástico (polietileno);
- Possui aletas e travas anti-rotação, evitando que a bucha rode no furo;
- Especialmente destinada para fixação de suportes, prateleiras e luminárias. (cargas leves).
Aplicações:
- Utilização em Dry Wall, tijolo vazado e materiais ocos.
Restrições de Uso:
- Não indicada para a utilização em materiais maciços, superfícies porosas, pedra natural, ou concreto
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves;
- Disponível nas versões nylon e plástico;
- Resistente a temperaturas -40°C a +80°C.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0903251101 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Broca de Vídea; Chave de aperto; Ponteiras; Parafusos |
Carga Recomendada | 5 kgf (gesso acartonado) |
Diâmetro | 10mm |
Material | Polietileno |
Distância Mínima | 30mm (entre buchas) |
Composição | Embalagem com 50 Unidades |
Espessura Mínima do Substrato | 4 - 6mm |
Aplicação | Drywall |
Diâmetro do Parafuso | 4,2 - 4,8mm |
Código de barras | 4046777342529 |
Ficha Técnica | Download |