FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 056107810 Copiado!

    Bucha de Acabamento para Passagem de Fios e Cabos Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 056107810 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto

    “Bucha de Acabamento” também conhecida como bucha de passagem, especialmente desenvolvida para aplicação em paredes para melhor acabamento dos furos para passagem de fios e cabos em instalações de telefonia, informática e TV.

    Características:

    - Bucha de Acabamento, produzida em Plástico (PEAD) para todos os tipos de materiais maciços;
    - Ótima resistência à flexão;
    - Possibilita um bom acabamento estético tanto para paredes internas como externas;
    - Outra funcionalidade deste produto é a sua proteção contra eventuais danos causados aos cabos coaxiais e afins.

    Aplicações:

    - Aplicação em todos os tipos de substratos: concreto, concreto arenoso, tijolo, tijolo refratário, madeira;
    - Acabamento de furo na aplicação de fios e cabos em instalações de TV a cabo, rede de internet e fios de rede de telefonia.

    Principais Vantagens:

    - Bom acabamento estético;
    - Proteção contra eventuais danos causados aos cabos coaxiais e afins;
    - Ótima resistência à flexão, a impactos e a variações térmicas;
    - Aplicável a todos os tipos de substratos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 056107810
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Fixa Fio; Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Furadeira
    Diâmetro da Broca 10mm
    Diâmetro Interno 7,6mm
    Material Plástico
    Tamanho 26,30mm (comprimento total)
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Diâmetro Externo 32,3mm
    Código de barras 4058794527308
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade