FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0903251103 Copiado!

    Bucha W-Fly W-K Plástico 4 10 x 50mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0903251103 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Bucha especialmente utilizada para fixação de cargas leves em paredes de dry wall, gesso acartonado e materiais ocos.

    Características:

    - Produzida nas versões em: ;
    - Nylon (poliamida - PA) de alta resistência;
    - Plástico (polietileno);
    - Possui aletas e travas anti-rotação, evitando que a bucha rode no furo;
    - Especialmente destinada para fixação de suportes, prateleiras e luminárias. (cargas leves).

    Aplicações:

    - Utilização em Dry Wall, tijolo vazado e materiais ocos.

    Restrições de Uso:

    - Não indicada para a utilização em materiais maciços, superfícies porosas, pedra natural, ou concreto

    Principais Vantagens:

    - Resistência a cargas leves;
    - Disponível nas versões nylon e plástico;
    - Resistente a temperaturas -40°C a +80°C.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0903251103
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Broca de Vídea; Chave de aperto; Ponteiras; Parafusos
    Carga Recomendada 10 kgf (gesso acartonado)
    Diâmetro 10mm
    Material Polietileno
    Distância Mínima 40mm (entre buchas)
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Aplicação Drywall
    Espessura Mínima do Substrato 24 - 32mm
    Diâmetro do Parafuso 4,2 - 4,8mm
    Código de barras 4046777342543
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade