Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras naturais.
Características:
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável em montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do aperto / torque;
- Fornecido com corpo roscado, porca, arruela e presilha (porca e arruela pré-montadas).
Aplicações:
- Instalações em geral na Construção Civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de maquinas, ar condicionado cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedra Natural.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em concreto verde (não curado);
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras naturais.
Características:
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável em montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do aperto / torque;
- Fornecido com corpo roscado, porca, arruela e presilha (porca e arruela pré-montadas).
Aplicações:
- Instalações em geral na Construção Civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de maquinas, ar condicionado cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedra Natural.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em concreto verde (não curado);
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 090414 214 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 1/4 x 2.1/4" |
Produtos Associados | Broca de Concreto; Broca SDS Plus; Chave combinada; Furadeira |
Distância entre furos | 65mm |
Tipo de Rosca | Parcial |
Composição | Embalagem com 25 Peças |
Espessura Mínima do Substrato | 100mm |
Código de barras | 7891799317294 |
Ficha Técnica | Download |