FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 090512 3 Copiado!

    Chumbador WCB Parafuso 1/2 x 3" Embalagem com 10 Peças - Wurth - 090512 3 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras maciças.

    Características:

    - Produzido em aço com acabamento zincado;
    - Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
    - Aplicável a montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
    - Expansão através do torque;
    - 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo.

    Aplicações:

    - Instalações em geral na Construção civil como corrimãos, sacadas, etc ;
    - Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes, entre outros;
    - Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.

    Principais Vantagens:

    - Uso para cargas médias e altas;
    - Diâmetro da rosca (chumbador) é o mesmo que o furo;
    - Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
    - Fixação total nas paredes do furo;
    - Não existe limite máximo para profundidade do furo.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar em concreto não curado;
    - Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
    - Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
    Marca Wurth
    Código do Produto 090512 3
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 19mm
    Medidas 1/2 x 3"
    Tipo Parafuso
    Distância entre furos 120mm
    Carga Máxima 4427 kgf (base concreto)
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Espessura Mínima do Substrato 150mm
    Código de barras 7891799317249
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade