FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 090414 Copiado!

    Jaqueta e Cone para Chumbadores 1/4" Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 090414 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Fixação metálica composta por jaqueta e cone, com corpo cilíndrico e estriado, com 4 ranhuras na parte inferior que acompanha um cone com rosca interna para devida fixação. Com rápida expansão permite a fixação rápida da barra roscada e / ou parafuso. Características ;
    - Produzido em aço com acabamento zincado;
    - Composto por jaqueta e cone roscado;
    - 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo;
    - Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
    - A fixação dá-se através de: Barra roscada, porca e parafuso ou Parafuso de rosca máquina com cabeça sextavada;
    - Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.

    Principais Vantagens:

    - Uso para cargas medias e altas;
    - Fixação total nas paredes do furo;
    - Não existe limite máximo para a profundidade do furo.

    Aplicações:

    - Construção Civil, tais como: instalação de corrimãos, sacadas, guarda corpo, etc;
    - Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes entre outros.

    Restrições de uso:

    - Não aplicar em concreto não curado;
    - Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
    - Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
    Marca Wurth
    Código do Produto 090414
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 10mm
    Rosca 1/4"
    Produtos Associados Broca SDS/ Vídea; Barra Roscada; Porca; Escova de nylon
    Distância entre furos 60mm
    Carga Máxima 1071 kgf (base concreto)
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Espessura Mínima do Substrato 100mm
    Código de barras 7891799317386
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade