FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 090344 164 Copiado!

    Camisa em Polipropileno para Chumbador Químico 16 x 85mm Embalagem com 20 Unidades - Wurth - 090344 164 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Camisa em Polipropileno para Chumbador Químico 16 x 85mm Embalagem com 20 Unidades.
    Marca Wurth
    Código do Produto 090344 164
    Garantia 3 Meses
    Medidas 16 x 85mm
    Diâmetro da Barra M10 (barra rosqueada)
    Diâmetro Interno 16mm
    Profundidade 90mm (do furo)
    Composição Embalagem com 20 Unidades
    Código de barras 4050641991829
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade