Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0502816200 Copiado!

    Abraçadeira Ajustável 200mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0502816200 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira ajustável com Velcro® constituída em Polietileno para organização de fios e cabos em geral nos segmentos de elétrica, informática, construção civil, automotivo.

    Características:

    - Elevado ciclo de vida, podendo ser reutilizada inúmeras vezes;
    - Ajustável a diâmetros variados;
    - Não conduz eletricidade.

    Aplicações:

    - Utilizada para organização de cabos de rede, fibra ótica e fios elétricos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0502816200
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho 0 a 99ºC
    Condutividade Elétrica Não
    Ciclo de Vida Alto
    Resistência a Umidade Sim
    Material Polietileno e Poliamida
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Dimensões 200 x 13mm
    Diâmetro Máximo 60mm
    Código de barras 7891799316624
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade