FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0502520301 Copiado!

    Lacre de Segurança em Polipropileno Amarelo 30cm Embalagem com 100 Peças - Wurth - 0502520301 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lacre de segurança para equipamentos e materiais diversos. Utilizados para inibir a violação ou mostrar quaisquer sinais de adulteração, uma tentativa ou êxito de violação.

    Características:

    - Produzido nas versões em: Poliamida (Nylon) e Polipropileno;
    - Modelo prático e de fácil colocação e identificação;
    - Possui numeração para controle com 07 dígitos;
    - Modelo em Poliamida - resiste à ampla faixa de temperatura -20° a +80°C, podendo suportar picos150°C;
    - Modelo em Polipropileno - resistência até 60°C.

    Aplicações:

    - Lacração de medidores de energia, placas de veículos, taxímetros, transporte de documentos, malotes de segurança;;
    - E outros segmentos como transporte rodoviário e ferroviário, empresas aéreas, petroquímicas;;
    - Lavanderias, equipamentos contra incêndios e segurança, usinas, agroindústrias, frigoríficos, hospitais, jornais e editoras, bancos, entre outros.

    Principais Vantagens:

    - Identificação rápida;
    - Diversas aplicações;
    - Corte fácil;
    - Segurança contra violação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0502520301
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Abraçadeira Nylon; Estilete; Alicate
    Espessura 3mm
    Comprimento Útil 190mm
    Cor Amarelo
    Resistência à Tração 9,9kgf (tração livre)
    Material Polipropileno
    Tamanho 30 cm
    Composição Embalagem com 100 Peças
    Código de barras 7891799289805
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade