FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0546114134 Copiado!

    Abraçadeira Rosca sem Fim de Inox 110 x 130 x 12mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0546114134 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox

    Características:

    - Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;
    - A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;
    - As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;
    - Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
    - Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;
    - Espessura da fita 12mm.

    Aplicações:

    - Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
    - Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.

    Principais Vantagens:

    - Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;
    - Maior segurança e vida útil
    Marca Wurth
    Código do Produto 0546114134
    Torque de Aperto Máximo 90 kgf.cm
    Diâmetro de Abertura 114 a 134mm
    Espessura 0,8mm
    Diâmetro de Abertura Aproximado 4.1/2" a 5.1/4"
    Material Inox
    Largura da Fita 12mm
    Encaixe Fenda/ Sextavado
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7891799419929
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade