FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0820200 Copiado!

    Abraçadeira Metálica de Fita Universal 200 x 5mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0820200 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira metálica tipo fita para uso em diversas aplicações. Sua facilidade de uso permite que o produto seja utilizado como lacre.

    Características:

    - Produzida em aço zincado;
    - Após o fechamento, não é possível abertura;
    - Não pode ser reutilizada.

    Aplicações:

    - Automotiva: para homocinética, coifa e caixa de direção;
    - Indústria: lacre.

    Importante:

    - Não pode ser utilizada em mangueiras que exerçam pressão. Exemplo: mangueira radiador.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0820200
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Chaves manuais; Ferramenta para aperto de abraçadeira; Cinta plástica
    Espessura 0,5mm
    Material Metal
    Tamanho 200mm
    Largura da Fita 5mm
    Diâmetro de Aperto 15 a 55mm
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Código de barras 7891799280680
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade