Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Manilhas para Cabo de Aço, são acessórios utilizados para união de cabo de aço e correntes de aço, no processo de fixação, amarração e movimentação de cargas leves, médias e pesadas.
Características:
- Produzido em Aço Carbono com acabamento zincado de grande resistência à oxidação.
Aplicações:
- Utilizado para união de correntes de aço e cabos de aço. Pode também auxiliar na montagem e amarração de cordoalhas, para cargas leves, médias e pesadas;
- Caminhões de carga; Amarração de cargas;
- Instaladores e Construção Civil.
Principais Vantagens:
- Facilidade na instalação;
- Pode ser usado na união de corrente.
Manilhas para Cabo de Aço, são acessórios utilizados para união de cabo de aço e correntes de aço, no processo de fixação, amarração e movimentação de cargas leves, médias e pesadas.
Características:
- Produzido em Aço Carbono com acabamento zincado de grande resistência à oxidação.
Aplicações:
- Utilizado para união de correntes de aço e cabos de aço. Pode também auxiliar na montagem e amarração de cordoalhas, para cargas leves, médias e pesadas;
- Caminhões de carga; Amarração de cargas;
- Instaladores e Construção Civil.
Principais Vantagens:
- Facilidade na instalação;
- Pode ser usado na união de corrente.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0526100034 |
Diâmetro do Cabo | 20mm ou 3/4" |
Diâmetro do Grampo | 19mm |
Diâmetro do Pino | 19mm |
Norma | ZN DIN82101A |
Abertura | 34mm |
Altura Interna | 72mm |
Composição | Embalagem com 5 Unidades |
Código de barras | 7891799454029 |