Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Mosquetão com Rosca, utilizado para sistemas de elevação de pequenas cargas e fixação de correntes.
Características:
- Produzido em Aço Carbono, com acabamento zincado de grande resistência à oxidação.
Aplicações:
- Utilizado em sistemas de elevação de cargas, como: pequenos equipamentos, máquinas, etc. Pode também auxiliar na montagem e amarração de cabos de aço e cordoalhas, para cargas leves;
- Construção Civil;
- Instaladores.
Principais Vantagens:
- ;
- Facilidade na instalação;
- Pode ser usado na união de corrente.
Mosquetão com Rosca, utilizado para sistemas de elevação de pequenas cargas e fixação de correntes.
Características:
- Produzido em Aço Carbono, com acabamento zincado de grande resistência à oxidação.
Aplicações:
- Utilizado em sistemas de elevação de cargas, como: pequenos equipamentos, máquinas, etc. Pode também auxiliar na montagem e amarração de cabos de aço e cordoalhas, para cargas leves;
- Construção Civil;
- Instaladores.
Principais Vantagens:
- ;
- Facilidade na instalação;
- Pode ser usado na união de corrente.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0524100316 |
Garantia | 3 Meses |
Medida do Sextavado | 9mm |
Produtos Associados | Abraçadeira para Cabo de Aço; Sapatilha de Cabo de Aço; Manilha para Cabo de Aço; Alicate |
Diâmetro Interno | 13,5mm |
Abertura da Rosca | 7mm |
Diâmetro da Haste | 5mm ou 3/16" |
Composição | Embalagem com 25 Peças |
Comprimento Interno | 39,7 |
Código de barras | 7891799454098 |
Ficha Técnica | Download |