FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0524100018 Copiado!

    Mosquetão Zincado com Rosca 1/8" Embalagem com 25 Peças - Wurth - 0524100018 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Mosquetão com Rosca, utilizado para sistemas de elevação de pequenas cargas e fixação de correntes.

    Características:

    - Produzido em Aço Carbono, com acabamento zincado de grande resistência à oxidação

    Aplicações:

    - Utilizado em sistemas de elevação de cargas, como: pequenos equipamentos, máquinas, etc. Pode também auxiliar na montagem e amarração de cabos de aço e cordoalhas, para cargas leves;
    - Construção Civil;
    - Instaladores

    Principais Vantagens:

    - Facilidade na instalação;
    - Pode ser usado na união de corrente
    Marca Wurth
    Código do Produto 0524100018
    Garantia 3 Meses
    Medida do Sextavado 7mm
    Produtos Associados Abraçadeira para Cabo de Aço; Sapatilha de Cabo de Aço; Manilha para Cabo de Aço; Alicate
    Diâmetro Interno 10,5mm
    Diâmetro da Haste 3mm ou 1/8"
    Abertura da Rosca 3,8mm
    Composição Embalagem com 25 Peças
    Comprimento Interno 28,5
    Código de barras 7891799454074
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade