Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira para fixação de tubos em instalações elétricas, hidráulicas e de vapor.
Características:
- Produzida em aço carbono com acabamento zincado de grande resistência à oxidações;
- Altamente estável em aplicações sujeitas a elevados níveis de vibração;
- Fornecida com porcas e arruelas em aço carbono zincado.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção Civil;
- Instalação industrial, elétrica e hidráulica;
- Fixação de antenas.
Principais Vantagens:
- Facilidade na instalação;
- Estável à ação de vibrações;
- Grande resistência a oxidação.
Abraçadeira para fixação de tubos em instalações elétricas, hidráulicas e de vapor.
Características:
- Produzida em aço carbono com acabamento zincado de grande resistência à oxidações;
- Altamente estável em aplicações sujeitas a elevados níveis de vibração;
- Fornecida com porcas e arruelas em aço carbono zincado.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção Civil;
- Instalação industrial, elétrica e hidráulica;
- Fixação de antenas.
Principais Vantagens:
- Facilidade na instalação;
- Estável à ação de vibrações;
- Grande resistência a oxidação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0543902023 |
Garantia | 3 Meses |
Largura Interna | 57mm |
Diâmetro Interno | 1.1/2” |
Altura total | 85mm |
Carga Máxima | 350kg |
Comprimento da Rosca | 30 |
Diâmetro do Tubo | 49mm |
Tipo de Rosca | M8 |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 4053479625447 |
Ficha Técnica | Download |