FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0543902022 Copiado!

    Abraçadeira Tipo "U" Vergalhão 1" Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0543902022 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira para fixação de tubos em instalações elétricas, hidráulicas e de vapor.

    Características:

    - Produzida em aço carbono com acabamento zincado de grande resistência à oxidações;
    - Altamente estável em aplicações sujeitas a elevados níveis de vibração;
    - Fornecida com porcas e arruelas em aço carbono zincado.

    Aplicações:

    - Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
    - Construção Civil;
    - Instalação industrial, elétrica e hidráulica;
    - Fixação de antenas.

    Principais Vantagens:

    - Facilidade na instalação;
    - Estável à ação de vibrações;
    - Grande resistência a oxidação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0543902022
    Garantia 3 Meses
    Largura Interna 40mm
    Altura total 65mm
    Carga Máxima 250kg
    Diâmetro Interno 1”
    Comprimento da Rosca 28
    Diâmetro do Tubo 34mm
    Tipo de Rosca M6
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Código de barras 4053479625430
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade