FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0543902021 Copiado!

    Abraçadeira Tipo "U" Vergalhão 3/4" Embalagem com 25 Peças - Wurth - 0543902021 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira para fixação de tubos em instalações elétricas, hidráulicas e de vapor.

    Características:

    - Produzida em aço carbono com acabamento zincado de grande resistência à oxidações;
    - Altamente estável em aplicações sujeitas a elevados níveis de vibração;
    - Fornecida com porcas e arruelas em aço carbono zincado.

    Aplicações:

    - Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
    - Construção Civil;
    - Instalação industrial, elétrica e hidráulica;
    - Fixação de antenas.

    Principais Vantagens:

    - Facilidade na instalação;
    - Estável à ação de vibrações;
    - Grande resistência a oxidação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0543902021
    Garantia 3 Meses
    Largura Interna 34mm
    Altura total 59mm
    Carga Máxima 250kg
    Diâmetro Interno 3/4”
    Comprimento da Rosca 26
    Diâmetro do Tubo 28mm
    Tipo de Rosca M6
    Composição Embalagem com 25 Peças
    Código de barras 4053479625423
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade