Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0543903003 Copiado!

    Abraçadeira União Horizontal Zincada 3" Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0543903003 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira desenvolvida para a fixação de tubos e dutos em instalações elétricas, hidráulicas, pneumáticas e de vapor, sejam suspensas (no teto) ou verticais (na parede).

    Características:

    - Produzida em aço carbono e com acabamento zincado de elevada resistência à oxidação;
    - Muito estável em aplicações sujeitas a elevados níveis de vibração;
    - Fornecida com parafuso de aço carbono com acabamento zincado e cabeça sextavada com acionamento múltiplo (1);
    - Maior versatilidade na fixação: com o acionamento do tipo múltiplo (combinação de uma série de formatos na cabeça do parafuso), pode-se utilizar tanto chaves manuais do tipo fenda, philips e pozidrive (parte interna da cabeça do parafuso), quanto chaves de boca, inglesa e soquetes para o aperto do formato sextavado (parte externa da cabeça do parafuso);
    - Não necessita de porcas para a fixação, uma vez que as hastes laterais e superior são roscadas, o que possibilita prender o parafuso diretamente no corpo da abraçadeira. (2).

    Principais Vantagens:

    - Facilidade na instalação;
    - Estável a ação de vibrações;
    - Fixa uma série de diâmetros distintos;
    - Grande resistência a oxidação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0543903003
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo M8
    Produtos Associados Buchas; Barra Roscada; Chumbador Químico; Broca para Concreto.
    Carga Máxima kg
    Composição Embalagem com 5 Unidades
    Variação de Diâmetro 87-92mm
    Aplicação Tubos de 3"
    Código de barras 4053479626192
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade