FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0543904008 Copiado!

    Abraçadeira Tipo "D" com Cunha 4" Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0543904008 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.

    Aplicação:

    - Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
    - Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.

    Principais Vantagens:

    - Facilidade na aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0543904008
    Garantia 3 Meses
    Espessura da Chapa 0,9mm
    Tipo Com Cunha
    Produtos Associados Buchas; Parafusos; Barra Roscada; Selapoxy; Chumbador Químico; Brocas para Concreto.
    Acabamento Zincado
    Largura da Chapa 25mm
    Diâmetro Interno 4" ou 114mm
    Material Aço Carbono
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Código de barras 4053479816982
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade