Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.
Aplicação:
- Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
- Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.
Principais Vantagens:
- Facilidade na aplicação.
Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.
Aplicação:
- Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
- Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.
Principais Vantagens:
- Facilidade na aplicação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0543904004 |
Garantia | 3 Meses |
Espessura da Chapa | 0,9mm |
Tipo | Com Cunha |
Largura da Chapa | 25mm |
Produtos Associados | Buchas; Parafusos; Barra Roscada; Selapoxy; Chumbador Químico; Brocas para Concreto. |
Acabamento | Zincado |
Diâmetro Interno | 1.1/2" ou 48mm |
Material | Aço Carbono |
Composição | Embalagem com 50 Unidades |
Código de barras | 4053479816944 |
Ficha Técnica | Download |