FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0543904009 Copiado!

    Abraçadeira Tipo "D" com Cunha 2.1/2" Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0543904009 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.

    Aplicação:

    - Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
    - Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.

    Principais Vantagens:

    - Facilidade na aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0543904009
    Garantia 3 Meses
    Espessura da Chapa 0,9mm
    Tipo Com Cunha
    Acabamento Zincado
    Largura da Chapa 25mm
    Produtos Associados Buchas; Parafusos; Barra Roscada; Selapoxy; Chumbador Químico; Brocas para Concreto.
    Diâmetro Interno 2.1/2" ou 73mm
    Material Aço Carbono
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Código de barras 4053479816999
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade