FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 39642 Copiado!

    Kit com Anéis Oring Milímetro para Manutenção com 397 Anéis - Wurth - 39642 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Material: Borracha Nitrílica NBR;
    - Dureza: 70 ± 5 Shore A;
    - Temperatura de Trabalho: -40°C a 120°C;
    - 30 tamanhos de anéis de Ø 3mm até Ø 45 mm;
    - Total: 397 anéis

    Aplicações:

    - Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.

    Composição:

    - 20 Anéis de 3,00 x 1,80 mm;
    - 20 Anéis de 4,00 x 1,80 mm;
    - 18 Anéis de 5,00 x 2,00 mm;
    - 18 Anéis de 6,00 x 2,00 mm;
    - 16 Anéis de 7,00 x 2,30 mm;
    - 18 Anéis de 7,50 x 2,00 mm;
    - 18 Anéis de 10,00 x 2,00 mm;
    - 14 Anéis de 10,50 x 2,50 mm;
    - 14 Anéis de 11,00 x 2,50 mm;
    - 14 Anéis de 12,00 x 2,50 mm;
    - 14 Anéis de 14,00 x 2,50 mm;
    - 14 Anéis de 15,00 x 2,50 mm;
    - 14 Anéis de 17,00 x 2,50 mm;
    - 14 Anéis de 19,00 x 2,50 mm;
    - 12 Anéis de 19,50 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 20,50 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 22,00 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 26,00 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 27,00 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 28,50 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 30,00 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 32,00 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 33,00 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 35,00 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 36,00 x 3,00 mm;
    - 12 Anéis de 37,50 x 3,00 mm;
    - 9 Anéis de 40,00 x 4,00 mm;
    - 9 Anéis de 42,00 x 4,00 mm;
    - 9 Anéis de 45,00 x 4,00 mm.
    Marca Wurth
    Código do Produto 39642
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho -40°C a 120°C
    Dureza 70 ± 5 Shore A
    Material Borracha Nitrílica
    Composição Embalagem com 397 Anéis
    Características 30 tamanhos de anéis de Ø 3mm até Ø 45 mm
    Código de barras 7891799192822
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade