FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 39641 Copiado!

    Kit com Anéis Oring Polegada para Manutenção com 382 Anéis - Wurth - 39641 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Material: Borracha Nitrílica NBR;
    - Dureza: 70 ± 5 Shore A;
    - Temperatura de Trabalho: -50°C a 250°C;
    - 30 tamanhos de anéis de Ø 1/8” até Ø 1.3/4” mm;
    - Total: 382 anéis.

    Aplicações:

    - Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.

    Composição:

    - 20 Anéis de 1/8” x 1/16”;
    - 20 Anéis de 5/32” x 1/16”;
    - 20 Anéis de 3/16” x 1/16”;
    - 20 Anéis de 7/32” x 1/16”;
    - 20 Anéis de 1/4” x 1/16”;
    - 20 Anéis de 5/16” x 1/16”;
    - 20 Anéis de 3/8” x 1/16”;
    - 13 Anéis de 3/8” x 3/32”;
    - 13 Anéis de 7/16” x 3/32”;
    - 13 Anéis de 1/2” x 3/32”;
    - 13 Anéis de 9/16” x 3/32”;
    - 13 Anéis de 5/8” x 3/32”;
    - 13 Anéis de 11/16” x 3/32”;
    - 13 Anéis de 3/4” x 3/32”;
    - 10 Anéis de 13/16” x 1/8”;
    - 10 Anéis de 7/8” x 1/8”;
    - 10 Anéis de 15/16” x 1/8”;
    - 10 Anéis de 1” x 1/8”;
    - 10 Anéis de 1.1/16” x 1/8”;
    - 10 Anéis de 1.1/18” x 1/8”;
    - 10 Anéis de 1.3/16” x 1/8”;
    - 10 Anéis de 1.5/16” x 1/8”;
    - 10 Anéis de 1.3/8” x 1/8”;
    - 10 Anéis de 1.1/2” x 1/8”;
    - 7 Anéis de 1.1/2” x 3/16”;
    - 7 Anéis de 1.5/8” x 3/16”;
    - 7 Anéis de 1.3/4” x 3/16”;
    -
    Marca Wurth
    Código do Produto 39641
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho -40°C a 120°C
    Medidas 30 tamanhos de anéis de Ø 1/8” até Ø 1.3/4” mm
    Dureza 70 ± 5 Shore A
    Material Borracha Nitrílica
    Composição Embalagem com 382 Anéis
    Código de barras 7891799192815
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade