FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 046830010 Copiado!

    Cordão Oring de Borracha Nitrílica 3,0mm x 10m Embalagem com 1 Peça - Wurth - 046830010 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Material: Borracha Nitrílica NBR;
    - Dureza: 70 ± 5 Shore A;
    - Temperatura de trabalho: -40ºC a 120ºC.

    Aplicações:

    - Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
    Marca Wurth
    Código do Produto 046830010
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho -40ºC a 120ºC
    Dureza 70 ± 5 Shore A
    Espessura 3,0mm
    Material Borracha Nitrílica
    Tamanho 10m
    Composição Embalagem com 1 Peça
    Código de barras 7891799164737
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade