Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0875395205 Copiado!

    Escova de Vedação 7 x 5mm sem Adesivo Cinza Rolo com 400m - Wurth - 0875395205 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Escova de vedação para perfis de alumínio e PVC, tanto em portas como janelas. Indicado para isolação, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes. A pelúcia é inserida no interior do perfil de alumínio da janela/porta, atuando como um isolante.

    Características:

    - Disponível nas cores cinza e preta;
    - Cerdas em tecido que se movem independentes umas das outras, garantindo o isolamento hermético, mesmo que em superfícies irregulares. São sujeitas a processos de texturização e tratamentos térmicos, que lhes confere elevadas propriedades de resistência e permite manter seu formato original por mais tempo;
    - Os filamentos (cerdas) são unidos por fita de polipropileno que proporciona flexibilidade adequada e elevada durabilidade. O material da fita previne ainda a formação de bolor além de não ser corrosivo;
    - A escova de vedação é revestida em silicone de modo a repelir a água e garantir a resistência aos raios UV.

    Aplicações:

    - Perfis de alumínio e PVC em portas e janelas.

    Principais Vantagens:

    - Elevado nível de isolamento térmico;
    - Evita passagem de poeira e demais contaminantes;
    - Isolamento acústico;
    - Repele água e é resistente a raios U.V;
    - Maior durabilidade, com menor perda dos fios (cerdas);
    - Fácil encaixe em perfis.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0875395205
    Altura da Escova 5mm
    Tipo Sem Adesivo
    Produtos Associados Silicones; Estiletes
    Cor Cinza
    Embalagem Rolo com 400m
    Largura da Fita 7mm
    Aplicação Perfis de alumínio e PVC em portas e janelas
    Código de barras 4053479676180
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade