Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Suporte para fixação de prateleiras de vidros e MDF.
Características:
- Material Zamak;
- Acabamento: fosco ou brilhante;
- Disponível em dois tamanhos: médio e grande;
- Acompanha: parafuso Philips Zincado 3,5 x19mm e bucha plástica 5,00mm para instalação;
- Ótima resistência contra oxidação.
Principais Vantagens:
- Ótima resistência contra oxidação;
- Alta durabilidade;
- Excelente acabamento;
- Ajusta-se a espessuras de prateleiras de 4,00mm a 16,00mm;
- Buchas e parafusos incluídos.
- Suporte para fixação de prateleiras de vidros e MDF.
Características:
- Material Zamak;
- Acabamento: fosco ou brilhante;
- Disponível em dois tamanhos: médio e grande;
- Acompanha: parafuso Philips Zincado 3,5 x19mm e bucha plástica 5,00mm para instalação;
- Ótima resistência contra oxidação.
Principais Vantagens:
- Ótima resistência contra oxidação;
- Alta durabilidade;
- Excelente acabamento;
- Ajusta-se a espessuras de prateleiras de 4,00mm a 16,00mm;
- Buchas e parafusos incluídos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0683358413 |
Aplicações | Prateleiras de Vidro ou MDF |
Medidas | 50 x 74 x 29mm |
Produtos Associados | Broca SDS - Plus; Buchas; Chaves Manuais; Bits Philips |
Compatibilidade | Pra teleiras de 4,0mm~16,0mm |
Acabamento | Brilhante |
Modelo | Médio |
Carga Máxima | 25kgf |
Cor | Champagne |
Composição | 1 Par |
Código de barras | 4053479790404 |
Ficha Técnica | Download |