FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683358501 Copiado!

    Suporte Tucano para Prateleiras de Vidro e MDF Médio Cromado 70mm Embalagem com 1 Par - Wurth - 0683358501 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Suporte para fixação de prateleiras de vidros e MDF.

    Características:

    - Material Zamak;
    - Acabamento: fosco ou brilhante;
    - Disponível em dois tamanhos: médio e grande;
    - Acompanha: parafuso Philips Zincado 3,5 x19mm e bucha plástica 5,00mm para instalação;
    - Ótima resistência contra oxidação.

    Principais Vantagens:

    - Ótima resistência contra oxidação;
    - Alta durabilidade;
    - Excelente acabamento;
    - Ajusta-se a espessuras de prateleiras de 4,00mm a 16,00mm;
    - Buchas e parafusos incluídos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683358501
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Prateleiras de Vidro ou MDF
    Medidas 50 x 70 x 30mm
    Compatibilidade Pra teleiras de 4,0mm~16,0mm
    Produtos Associados Broca SDS - Plus; Buchas; Chaves Manuais; Bits Philips
    Acabamento Brilhante
    Modelo Médio
    Cor Cromado
    Carga Máxima 25kgf
    Composição 1 Par
    Código de barras 7891799453084
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade