Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Fixa Fio Miguelão é utilizado para fixação de fios e cabos em alvenaria ou madeira.
Características:
- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com pregos de aço de 1,8x25mm, submetido a tratamento térmico, para garantir a dureza apropriada e fixação de qualidade;
- Pregos galvanizados para proteção anti-corrosiva.
Aplicações:
- Ideal para a fixação e organização de fios e cabos em rodapés, através de golpeamento do prego com o uso do martelo.
Principais Vantagens:
- Dupla fixação para fios;
- Maior desempenho e segurança;
- Mais agilidade na instalação.
O Fixa Fio Miguelão é utilizado para fixação de fios e cabos em alvenaria ou madeira.
Características:
- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com pregos de aço de 1,8x25mm, submetido a tratamento térmico, para garantir a dureza apropriada e fixação de qualidade;
- Pregos galvanizados para proteção anti-corrosiva.
Aplicações:
- Ideal para a fixação e organização de fios e cabos em rodapés, através de golpeamento do prego com o uso do martelo.
Principais Vantagens:
- Dupla fixação para fios;
- Maior desempenho e segurança;
- Mais agilidade na instalação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0593258111 |
Produtos Associados | Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal |
Bitola Máxima | 6mm² |
Material | Polietileno |
Altura Interna | 5mm |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Aplicação | Fixação e organização de fios e cabos |
Largura Total | 18mm |
Código de barras | 4056807704104 |
Ficha Técnica | Download |