FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0978120003 Copiado!

    Plug Modular RJ45 CAT5 Embalagem com 100 Peças - Wurth - 0978120003 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Plug RJ45 CAT 5E, conector modular de 8 vias, usado em terminais de telecomunicação, para a conexão de cabos e transmissão de dados.

    Características:

    - Produzido em policarbonato, com via de contatos em bronze fosforoso;
    - Indicado para cabos de categoria CAT 5e, com velocidade de transmissão de 10 a 100 megabytes por segundo;
    - Adequado para conexão de “cabos par trançados”;
    - Compatível as normas EIA/TIA 568A e 568B;
    - Crimpagem Reta. (crimpagem - ato de fixar um terminal elétrico a um cabo ou fio, utilizando alicate ou prensa cabos.)

    Aplicações:

    - Sistema de acabamento estruturado;
    - Salas de telecomunicações;
    - Pontos de distribuição de sinal;
    - Sistema de distribuição de dados ou pontos de acesso;
    - Conexão de Keystone em áreas de trabalho;
    - Conexão de computadores a rede;
    - Banda Larga.

    Importante:

    - Cumpre as normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), limita a um total de 0,1%, o uso de certas substâncias na composição de produtos manufaturados na União Europeia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.

    Principais Vantagens:

    - Corpo moldado em termoplástico resistente a chamas e a altas pressões no processo de crimpagem.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0978120003
    Garantia 3 Meses
    Tipo CAT 5E
    Produtos Associados Alicate Progressivo RJ45 e RJ11; Keystone Jack RJ45; Emenda RJ45; Adaptador RJ45
    Norma EIA/TIA 568A e 568B
    Composição Embalagem com 100 Unidades
    Código de barras 4058794437867
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade