FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0978120001 Copiado!

    Plug Modular RJ45 CAT6 Embalagem com 50 Peças - Wurth - 0978120001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Via de contatos produzidos em bronze fosforoso, possui uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos de 18µm (micrômetro) para evitar a ocorrência de Zinabre(hidrocarboneto de cobre, de cor verde, que se forma na superfície do cobre ou latão quando em contato com a umidade do ar).

    Características:

    - Indicado para cabos de rede de categoria 6 (CAT 6) com velocidade de transmissão de 10 a 500 megabytes por segundo;
    - Adequado para conectorização de fios sólidos;
    - Compatível às normas EIA/TIA 568A e 568B;
    - Crimpagem cruzada onde existe o ganho de velocidade na rede.

    Aplicações:

    - Sistema de acabamento estruturado;
    - Sistema de distribuição de dados ou pontos de acesso;
    - Conexão de Keystone em áreas de trabalho;
    - Conexão de computadores a rede.

    Importante:

    - Cumpre às normas RoHS (Restriction of Hazardous substances Directive), limita a total de 0,1% o uso decertas substâncias na composição de manufaturados na União Europeia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.

    - Corpo termoplástico de alto impacto; Resistente à chamas;
    - Resistente à altas pressões no processo de crimpagem;
    - Menos interferência externa.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0978120001
    Garantia 3 Meses
    Tipo CAT 6E (8x8)
    Produtos Associados Alicate Progressivo RJ45 e RJ11; Keystone Jack RJ45; Emenda RJ45; Adaptador RJ45
    Norma EIA/TIA 568A e 568B
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Código de barras 4046777236750
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade