FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 05024 4 Copiado!

    Plug Modular 4 x 4 RJ11 Embalagem com 50 Peças - Wurth - 05024 4 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Via de contatos produzidos em bronze fosforoso; possui;
    - uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos;
    - de 3µm (Micrômetro), para evitar a ocorrência de Zinabre;
    - (Hidrocarboneto de cobre, de cor verde que se forma na;
    - superfície do cobre ou latão quando em contato com a;
    - umidade do ar);
    -

    Características:

    - ;
    - Corpo em termoplástico resistente a chamas e a altas;
    - pressões na crimpagem*;
    - ;
    - Vias de contato produzidas em bronze;
    - ;
    - Indicado para a conectorização de fios chatos;
    - ;
    - Compatível com cabos de Cat. 1 (telefonia);
    - *crimpagem: ato de fixar um terminal elétrico a um cabo ou;
    - fio, utilizando alicate ou prensa cabos;
    - :

    Aplicações:

    - ;
    - Plug 6x4: Instalação e manutenção de redes telefônicas;
    - em geral;
    - ;
    - Plug 4x4: Utilizados em Head-Sets (fones de ouvido),;
    - presentes em call centers e centrais de PABX nas conexões;
    - entre o fone e o aparelho telefônico.

    Principais Vantagens:

    - Elevada resistência a crimpagem.
    Marca Wurth
    Código do Produto 05024 4
    Tipo Plug 4 x 4
    Produtos Associados Emendas RJ11; Adaptador RJ11; Alicate de Crimpagem; Limpa Contato
    Aplicação Utilizados em Head-Sets (fones de ouvido), PABX nas conexões e Cabos Telefônicos
    Composição Embalagem com 50 Peças
    Código de barras 7891799282677
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade