FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0555120001 Copiado!

Keystone Jack RJ45 CAT 6 Fêmea Branco Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 0555120001 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 71,74 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Keystone Jack RJ45 CAT 6 Fêmea Branco Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 0555120001 - Kit
Keystone Jack RJ45 CAT 6 Fêmea Branco Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 0555120001 - Kit R$ 71,74
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Conector fêmea em Polipropileno, com contatos internos em bronze, latão e Microns de ouro, para RJ45. Transmissão de dados em CAT6.

Características:

- Compatível com CAT 6e;
- Disponível na cor branca;
- Aplicado em paredes ou patch panels;
- Temperatura de trabalho -25° a 125°C;
- Tensão admissível 500VCA - RMS 60HZ/1Min;
- Corpo plástico resistente à chama (UL94V-0);
- Contatos internos IDC 110 produzidos em bronze fosforoso com chapeamento de latão;
- Etiquetado com esquema de montagem de fiação nos padrões EIA/TIAT568A e T568B.

Aplicações:

- Rede de dados para conexão de plug RJ 45 CAT6.

Importante:

- Cumpre às normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). Esta norma limita ao máximo de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de produtos produzidos na União Europeia, ou importados/ produzidos de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.

Principais Vantagens:

- Resistência à chama;
- Fácil aplicação.
Marca Wurth
Código do Produto 0555120001
Garantia 3 Meses
Temperatura de Trabalho -25° a 125°C
Tensão Admissível 500VCA
Tipo CAT 6
Produtos Associados RJ 45; Emenda RJ 45; Adaptador RJ 45; Alicate Punch Down
Cor Branco
Material Plástico
Aplicação Rede de dados para conexão de plug RJ 45 CAT6
Composição Embalagem com 2 Unidades
Código de barras 4046777421644
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG