Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Espiral flexível para a organização de fios e cabos elétricos.
Características:
- Fabricado em polietileno;
- Grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer direção;
- Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada original;
- Possuem diâmetros expansíveis. Assim a bitola a ser utilizada depende da quantidade de cabos a serem alojados (vide dados técnicos);
- Temperatura de utilização -40° a +80°C.
Aplicações:
- Os organizadores de cabos e fios são utilizados em painéis de comando, informática onde acomoda de forma organizada a fiação de CPU’s e fios externos como mouse, teclado e também fios de câmeras de circuito interno, fios de tvs, dvds, video-games, etc;
- Permite agrupar, proteger e organizar fios e cabos elétricos e de dados.
Principais Vantagens:
- Flexível;
- Diâmetro expansível.
Espiral flexível para a organização de fios e cabos elétricos.
Características:
- Fabricado em polietileno;
- Grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer direção;
- Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada original;
- Possuem diâmetros expansíveis. Assim a bitola a ser utilizada depende da quantidade de cabos a serem alojados (vide dados técnicos);
- Temperatura de utilização -40° a +80°C.
Aplicações:
- Os organizadores de cabos e fios são utilizados em painéis de comando, informática onde acomoda de forma organizada a fiação de CPU’s e fios externos como mouse, teclado e também fios de câmeras de circuito interno, fios de tvs, dvds, video-games, etc;
- Permite agrupar, proteger e organizar fios e cabos elétricos e de dados.
Principais Vantagens:
- Flexível;
- Diâmetro expansível.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 050200112 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro de amarração | 9,5 a 101,0mm |
Produtos Associados | Abraçadeira Nylon; Anilha de identificação; Fast Clip |
Diâmetro Interno | 12mm |
Cor | Branco |
Diâmetro | 1/2" |
Largura do Elo | 15,6 |
Espessura do Elo | 1,1mm |
Material | Polipropileno |
Temperatura de Utilização | -40° a +80°C |
Composição | Embalagem com 10m |
Código de barras | 7891799017491 |
Ficha Técnica | Download |