FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0557922256 Copiado!

    Terminal Elétrico Tubular 25mm² Embalagem com 25 Peças - Wurth - 0557922256 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Terminal não isolado de cobre eletrolítico sem costura;
    - Com revestimento de superfície de estanho puro (3 a 5 Microns de espessura);
    - Resistência a temperatura até 175°C.

    Aplicações:

    - Pontos de transferência de alta voltagem.

    Principais Vantagens:

    - Resistente a corrosão;
    - Proporciona fácil compressão para união ao fio elétrico;
    - Ranhuras internas que garantem maior fixação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0557922256
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 6mm
    Produtos Associados Alicate de crimpar; Cabo Elétrico; Limpa Contato
    Secção do Fio 25mm²
    Revestimento Estanho
    Material Cobre
    Composição Embalagem com 25 Peças
    Aplicação Pontos de transferência de alta voltagem
    Código de barras 7891799107123
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade