Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Terminal elétrico em latão isolado para cabos diversos;
- Utilizado para cabos de 0,25 a 2,50 - Terminal com encaixe 6,3mm - vermelho e azul.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
- Terminal elétrico em latão isolado para cabos diversos;
- Utilizado para cabos de 0,25 a 2,50 - Terminal com encaixe 6,3mm - vermelho e azul.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 05559512 |
Tipo | Fêmea |
Secção do Fio | 0,25 - 1,0mm² |
Cor | Vermelho |
Composição | Embalagem com 50 Unidades |
Código de barras | 7891799018931 |
Ficha Técnica | Download |