Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0967400062 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Olhal |
Comprimento Total | 21mm |
Secção do Fio | 5mm² |
Cor | Vermelho |
Diâmetro Interno | 5mm (Olhal) |
Diâmetro Externo | 8mm (Olhal) |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Código de barras | 7891799481834 |
Ficha Técnica | Download |