FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0967400075 Copiado!

    Terminal Elétrico Pré Isolado tipo Olhal Azul 10mm² Embalagem com 50 Peças - Wurth - 0967400075 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
    -Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
    - Voltagem máxima: 600V.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0967400075
    Garantia 3 Meses
    Tipo Olhal
    Comprimento Total 30,7mm
    Secção do Fio 10mm²
    Cor Azul
    Diâmetro Interno 10mm (Olhal)
    Diâmetro Externo 13,6mm (Olhal)
    Composição Embalagem com 50 Peças
    Código de barras 7891799481919
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade