Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminal elétrico isolado fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0558905021 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 1,5 - 2,5mm² |
Comprimento Total | 20mm |
Cor | Azul |
Comprimento x Altura | 2,8 x 0,5mm |
Diâmetro do Encaixe | 4,5mm |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Comprimento do Encaixe | 6,4mm |
Diâmetro Externo | 3,2mm |
Código de barras | 7891799481469 |
Ficha Técnica | Download |