Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminal elétrico isolado fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0558905041 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 4,0 - 6,0mm² |
Comprimento Total | 25mm |
Cor | Amarelo |
Comprimento x Altura | 6,4 x 0,8mm |
Diâmetro do Encaixe | 5,5mm |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Comprimento do Encaixe | 7,9mm |
Diâmetro Externo | 6,6mm |
Código de barras | 7891799481513 |
Ficha Técnica | Download |