FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0558905025 Copiado!

    Terminal Elétrico Isolado Fêmea Azul 6,4 x 0,8mm para Cabos de 2,5mm² Embalagem com 100 Peças - Wurth - 0558905025 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Terminal elétrico isolado fêmea, utilizado para cabos diversos.

    Características

    - Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
    - Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
    - Voltagem máxima: 300V.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0558905025
    Garantia 3 Meses
    Secção 1,5 - 2,5mm²
    Comprimento Total 22mm
    Cor Azul
    Comprimento x Altura 6,4 x 0,8mm
    Diâmetro do Encaixe 4,5mm
    Comprimento do Encaixe 7,9mm
    Diâmetro Externo 6,6mm
    Composição Embalagem com 100 Peças
    Código de barras 7891799481506
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade