Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminal elétrico pré isolado forquilha, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0967401064 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 0,5 a 1,5mm² |
Produtos Associados | Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal |
Comprimento Total | 26,5mm (terminal) |
Cor | Vermelho |
Diâmetro Interno | 6mm (forquilha) |
Diâmetro do Encaixe | 4,1mm |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Largura Total | 11mm (forquilha) |
Código de barras | 7891799482183 |
Ficha Técnica | Download |