FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0967401071 Copiado!

    Terminal Elétrico Pré-Isolado Forquilha Azul 3,2mm para Cabos de 2,5mm² Pacote com 100 Peças - Wurth - 0967401071 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Terminal elétrico pré isolado forquilha, utilizado para cabos diversos.

    Características:

    - Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
    - Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
    - Voltagem máxima: 600V.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0967401071
    Garantia 3 Meses
    Secção 1,5 a 2,5mm²
    Produtos Associados Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal
    Comprimento Total 20mm (terminal)
    Cor Azul
    Diâmetro Interno 3mm (forquilha)
    Diâmetro do Encaixe 4,5mm
    Composição Embalagem com 100 Peças
    Largura Total 6mm (forquilha)
    Código de barras 7891799482190
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade